ELCART DISTRIBUTION - ERT030456500 COND.POLIPROP.METALL. 20,0UF 450V - 030456500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 20 µF
Tipologia - Condensatore di servizio motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 40 mm
Lunghezza - 69 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8029564266143
Codice prodotto
ERT030456500
Cod. produttore
030456500
Produttore
ERT
Portata:
20 µF
Tipologia:
Condensatore di servizio motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
40 mm
Lunghezza:
69 mm
Condensatori in polipropilene metalizzato per impiego in corrente alternata. Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile. Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti. • Tensione: 450 Vac 50-60Hz • Tolleranza: ±5% • Temperatura di lavoro: -25°+85°C • Grado di protezione: IP00 • Fissaggio: codolo M8+dado • Uscita: faston 6,3mm