pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT023101000 7286R500L.25 POTENZ.FILO 2W 10 G. - 023101000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 500 Ohm

  • Assorbimento di potenza - 2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564200666

Codice prodotto

ERT023101000

Cod. produttore

023101000

Produttore

ERT

Resistenza:

500 Ohm

Assorbimento di potenza:

2 W

Potenziometro di precisione a filo, 10 giri • Potenza: 2W a 70°C • Tolleranza: 5% • Resistenza di isolamento: 1000MOhm • Linearità: 0,25% • Temperatura di lavoro: -55°C÷125°C • Diametro perno: 6,35 mm