ELCART DISTRIBUTION - ERT013164200 RESISTENZA CORAZZ. 50W 1,5OHM 5% - 013164200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 1.5 Ohm
Potenza - 50 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
1 PZ
EAN
8029564446200
Codice prodotto
ERT013164200
Cod. produttore
013164200
Produttore
ERT
Resistenza:
1.5 Ohm
Potenza:
50 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W WH50-1R5-5%. Alte prestazioni in temperatura e dissipazione. OMOLOGAZIONI:CECC. POTENZA:25W a 25°C. TOLLERANZA:±5%. CORPO:alluminio. TEMP.LAVORO:-55°÷+200°C. MODELLO:WH50.