ELCART DISTRIBUTION - ERT010607200 RESIST.A FILO 5 W 120 OHM 5%
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 120 Ohm
Potenza - 5 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
10 PZ
EAN
7449075512408
Codice prodotto
ERT010607200
Cod. produttore
010607200
Produttore
ERT
Resistenza
120 Ohm
Potenza
5 W
Tolleranza
5 %
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W 120 OHM 10%. POTENZA:5 W a 70°C. TEMP. LAV.:-55°C÷+155°C. TOLLERANZA:5%. COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C.