pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010604600 RESIST.A FILO 5 W 10 OHM 5%

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT010604600 RESIST.A FILO 5 W  10     OHM  5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073541806

Codice prodotto

ERT010604600

Cod. produttore

010604600

Produttore

ERT

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W