ELCART DISTRIBUTION - ERT010504800 RESISTENZA 2 W 100 OHM 5% - 010504800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 100 Ohm
Potenza - 2 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
100 PZ
EAN
8029564014010
Codice prodotto
ERT010504800
Cod. produttore
010504800
Produttore
ERT
Resistenza:
100 Ohm
Potenza:
2 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 100 OHM 5%. POTENZA:2 W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:350V. TENS.Dl SOVRAC.:600V. TOLLERANZA:5%.


