pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT010152000 RESISTENZA 1/2 W 47 OHM 5% - 010152000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 47 Ohm

  • Potenza - 0.5 W

  • Tolleranza - 5 %

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8029564426547

Codice prodotto

ERT010152000

Cod. produttore

010152000

Produttore

ERT

Resistenza:

47 Ohm

Potenza:

0.5 W

Tolleranza:

5 %

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 47 OHM 5%. POTENZA:0,5 W a 70°C. TENS. DI LAVORO:350 V. TENS. SOVRAC.:700 V. TOLLERANZA:5%.