ELCART DISTRIBUTION - ERT010109500 RESISTENZA 1/4 W 2,2 KOHM 5% - 010109500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 2200 Ohm
Potenza - 0.25 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
500 PZ
EAN
8029564425830
Codice prodotto
ERT010109500
Cod. produttore
010109500
Produttore
ERT
Resistenza:
2200 Ohm
Potenza:
0.25 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 2,2 KOHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.


