ELCART DISTRIBUTION - ERT010106000 RESISTENZA 1/4 W 470 OHM 5% - 010106000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 470 Ohm
Potenza - 0.25 W
Tolleranza - 5 %
Confezione
500 PZ
EAN
8029564425755
Codice prodotto
ERT010106000
Cod. produttore
010106000
Produttore
ERT
Resistenza:
470 Ohm
Potenza:
0.25 W
Tolleranza:
5 %
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 470 OHM 5%. POTENZA:0,25W A 70°C. TENS. Dl LAVORO:250 V. TENS. SOVRAC.:500 V. TOLLERANZA:5%.


