ELCART DISTRIBUTION - ERT020032000 CA14PV17,5-4K7A2020-SH - 020032000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
75 PZ
EAN
8029564021469
Codice prodotto
ERT020032000
Cod. produttore
020032000
Produttore
ERT
TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE. MAX POT. A 40° C:0,25W. MAX TENSIONE:250 VCC. ANG.ROTAZ.:265°±5°. TOLLERANZA:±20%. TEMP.LAV.:-25°÷+70°C. CURVA:lineare. PASSO:10x17,5 mm. CA14PV17,5-4K7A2020.