EGLO - EGL99634 HL/3 E27 SCHWARZ/SW-TRANSP.'MASETA' - 99634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Acciaio
Colore del corpo - Nero
Materiale del diffusore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759996345
Codice prodotto
EGL99634
Cod. produttore
99634
Produttore
EGL
Lampada:
Altri
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Max prestazioni del sistema:
120 W
Fattore di potenza:
0
Temperatura colore regolabile:
No
Larghezza:
225 mm
Altezza / Profondità:
1100 mm
Lunghezza:
930 mm


