pagina iniziale

EGLO - EGL65762 LED-HL DI/INDI L-1140 4000K SW - 65762

copiacopia
EGLO - EGL65762 LED-HL DI/INDI L-1140 4000K SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 30 W

  • Colore del corpo - Altri

  • Portalampada - Altri

  • Lunghezza - 1140 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759657628

Codice prodotto

EGL65762

Cod. produttore

65762

Produttore

EGL

Max prestazioni del sistema:

30 W

Colore del corpo:

Altri

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

1140 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Altri

Materiale del diffusore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

70 mm

Altezza / Profondità:

2600 mm

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0

Temperatura colore regolabile:

No