EGLO - EGL61289 3-PHASEN-STRAHLER 50W SILBER 'MEREA GU10 - 61289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Colore - Argento
Lunghezza - 78 mm
Classe di protezione - I
Altezza - 185 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002759612894
Codice prodotto
EGL61289
Cod. produttore
61289
Produttore
EGL
Tensione nominale:
220...240 V
Colore:
Argento
Lunghezza:
78 mm
Classe di protezione:
I
Altezza:
185 mm
Larghezza:
55 mm
Materiale:
Altri
Diametro esterno:
55 mm


