EGLO - EGL99474 LED-PANEL RAHMEN 500X500 NUSSFARBEN24W/L - 99474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - Lampada ad incandescenza
Con lampada - sì
Portalampada - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759994747
Codice prodotto
EGL99474
Cod. produttore
99474
Produttore
EGL
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Non dimmerabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Max prestazioni del sistema:
20 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2850 lm
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0
Larghezza:
500 mm
Altezza / Profondità:
55 mm
Lunghezza:
500 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No