pagina iniziale

EGLO - EGL900279 AL-LED-DL 285X285 WEISS 'ARGOLIS 2' - 900279

copiacopia
EGLO - EGL900279 AL-LED-DL 285X285 WEISS 'ARGOLIS 2'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2400 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9008606232642

Codice prodotto

EGL900279

Cod. produttore

900279

Produttore

EGL

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2400 lm

Con lampada:

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

285 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Larghezza:

285 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

30 mm

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Flusso luminoso regolabile:

No

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Fattore di potenza:

0

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Temperatura colore regolabile:

No