pagina iniziale

EGLO - EGL62711 AL-WL/1 GU10 WEISS 'RIGA PRO' - 62711

copiacopia
EGLO - EGL62711 AL-WL/1 GU10 WEISS 'RIGA PRO'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759627119

Codice prodotto

EGL62711

Cod. produttore

62711

Produttore

EGL

Max prestazioni del sistema:

35 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

65 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

150 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Multi-angolo del fascio:

No

Fattore di potenza:

0

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Temperatura colore regolabile:

No