pagina iniziale

EGLO - EGL22441 SOLAR-LED KUGEL DM150 WEISS M.ERDSPIESS - 22441

copiacopia
EGLO - EGL22441 SOLAR-LED KUGEL DM150 WEISS M.ERDSPIESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Altri

  • Con piastra di base - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759224417

Codice prodotto

EGL22441

Cod. produttore

22441

Produttore

EGL

Tipo di apparecchio:

Altri

Con piastra di base:

no

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Altri

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentatore incluso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

0.1...0.1 W

Max prestazioni del sistema:

0.1 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Fattore di potenza:

0

Temperatura colore regolabile:

No

Altezza / Profondità:

340 mm

Diametro:

150 mm