EFT SYSTEM GMBH - BYDSH3.68K INVERTERPOWER-BOXSH3.68KSING.PHASE (1723 - SH3.68K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007691414
Codice prodotto
BYDSH3.68K
Cod. produttore
SH3.68K
Produttore
BYD
Gli inverter BYD Power-Box offrono una gestione avanzata della produzione e dell’accumulo. La linea monofase SH3-6K raggiunge un’efficienza fino al 97,7%, con due MPPT e supporto di correnti fino a 16 A per MPPT, ideale per moduli ad alta potenza. Grazie all’uscita backup dedicata e alla possibilità di erogare fino al 200% della potenza nominale per 60 secondi, il sistema garantisce continuità anche in caso di blackout. Inverter Power-Box supportano il collegamento di fino a 3 unità in parallelo nello stesso impianto e sono dotati di connettività WiFi, LAN e RS485 per un controllo completo e intelligente. Batterie HVE e inverter BYD sono progettati per funzionare in perfetta armonia. L’interfaccia intuitiva e la compatibilità con l’app BYD consentono aggiornamenti firmware OTA e monitoraggio da remoto. Il monitoraggio e l’assistenza unificate costituiscono importanti vantaggi derivanti dall’integrazione di inverter e batterie dello stesso marchio. Il nuovo sistema BYD rappresenta quindi una soluzione completa per chi desidera massimizzare l’indipendenza energetica e affidarsi a una tecnologia solida e scalabile nel tempo.


