EFT SYSTEM GMBH - BYD18862533-00 CBH-70A - 18862533-00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007239029
Codice prodotto
BYD18862533-00
Cod. produttore
18862533-00
Produttore
BYD
BYD Battery-Box Combiner Box Plus CBH-70A Collega 2 o 3 torri batteria – compatibile con BYD HVS, HVM, HVB, HVM+, HVS+ e HVE Il BYD Battery-Box Combiner Box Plus consente la connessione in parallelo semplice e sicura di 2 o 3 torri batteria BYD delle serie HVS, HVM, HVB, HVM+, HVS+ e HVE tramite un unico cavo in corrente continua verso l’inverter. Nota: è possibile collegare in parallelo solo unità di accumulo della stessa serie e con la stessa capacità (numero di moduli). In caso di retrofit, assicurarsi che tutte le torri abbiano lo stesso stato di carica (SOC) e seguire le procedure di installazione descritte nel manuale. La compatibilità della configurazione prevista deve essere verificata con l’elenco degli inverter compatibili BYD. Cosa cambia nella Combiner Box Plus rispetto al modello precedente? Rispetto al precedente Premium HVS/HVM Combiner Box (CBH-40A), il nuovo Combiner Box Plus (CBH-70A) offre valori di corrente significativamente più elevati: la corrente massima in uscita aumenta da 40 A a 70 A la corrente massima in ingresso per torre batteria passa da 35 A a 50 A L’involucro è più compatto e leggero. Il grado di protezione è stato migliorato da IP55 a IP65, l’intervallo di temperatura operativa è esteso fino a -20 °C e le connessioniDC sono compatibili con connettori MC4. È stata inoltre aggiunta la compatibilità con la BYD Battery-Box HVE. Alternativa con interruttori DC: enwitec BATBREAKER Come alternativa alla BYD Combiner Box Plus, enwitec offre il BATBREAKER per HVM, HVM+ e HVB e il BATBREAKER per HVS+ e HVS – ciascuno con protezione DC su tutti i poli tramite interruttori automatici ripristinabili dall’utente con sgancio termico e magnetico, invece dei semplici fusibili DC. Nota: le versioni BATBREAKER sono specifiche per ciascuna serie e non possono essere combinate tra loro. Caratteristiche: Connessione in parallelo di 2 o 3 torri batteria BYD tramite un unico cavo DC Compatibile con BYD Battery-Box HVS, HVM, HVB, HVM+, HVS+ e HVE Corrente massima di uscita 70 A – significativamente superiore al modello precedente Connessioni DC compatibili MC4 per un cablaggio semplice e sicuro Grado di protezione IP65 per utilizzo in ambienti difficili Involucro compatto e leggero – 8 kg, montaggio a parete Intervallo di temperatura operativa esteso da -20 °C a +50 °C


