EELECTRON SPA - EEXTR22A21KNX LETTORE TRANSPONDER SENZA PLACCA BIANCO - TR22A21KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076059193
Codice prodotto
EEXTR22A21KNX
Cod. produttore
TR22A21KNX
Produttore
EEX
LETTORE TRANSPONDER KNX 2 IN / 2 OUT TR22A21KNX ll lettore di tessere TR22A01KNX è un apparecchio EIB/KNX dedicato al controllo accessi con tessera transponder; personalizzabile, versatile e modulare si adatta a qualsiasi applicazione. Caratterizzatodalla possibilità di montaggio su scatole da incasso rettangolari a 2 o 3 moduli e tonde. La gamma di colori disponibili della custodia in materiale plastico e del vetro di finitura ordinabile separatamente, permette di abbinare il lettore a tutti i tipidi ambientazioni. L’apparecchio è dotato di due ingressi fisici ON/OFF disponibili per il controllo del contatto porta aperta/chiusa o di altri segnali (contatto finestra, tirante allarme bagno ecc.). Sul dispositivo sono presenti due relè per la gestione della serratura e per il comando della luce di cortesia o altro uso. Sul frontale del lettore sono presenti 4 LED di cui 3 liberamente configurabili, usati rispettivamente per la segnalazione di: accesso concesso, accesso negato, richiesta soccorso rifare camera camera occupata o non disturbare. La lettura del transponder avviene posizionando lo stesso di fronte al lettore, ad una distanza massima 30 mm. Il primo dato controllato è il numero impianto. Se il codice è coerente, si procede a verifica di validità del campo “data” (se abilitato). Successivamente controlla la “password” con i codici ad essa associati e abilitati (fasce orarie, codice cliente, codice di servizio). A condizioni verificate, si procede all’abilitazione apertura porta e, se impostata , all’accensione delle luce di cortesia e all’invio del risultato della lettura su bus. Configurazione via ETS.


