pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXPS00D04KNX ALIMENTATORE KNX 1280MA - PS00D04KNX

EELECTRON SPA
copiacopia
EELECTRON SPA - EEXPS00D04KNX ALIMENTATORE KNX 1280MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054144521695

Codice prodotto

EEXPS00D04KNX

Cod. produttore

PS00D04KNX

Produttore

EEX

Alimentatori linea bus knx 1280 mA – PS00D04KNX forniscono l’alimentazione necessaria per il bus KNX/EIB. La connessione alla linea bus, avviene con l’utilizzo di un connettore posizionato sulla parte frontale. La bobina integrata garantisce la trasmissione dei telegrammi sulla linea bus. Quando il pulsante di reset è premuto (il tempo di pressione deve essere di almeno 20 sec), viene eseguito il reset del bus. DETTAGLI PRODOTTO: – Per ogni linea bus, è necessario almeno un alimentatore bus PS00D04KNX. – Fino ad un massimo di 2 alimentatori possono essere collegati ad una linea bus. – La distanza tra l’alimentatore e i dispositivi bus non deve superare i 350 m. – L’alimentatore bus PS00D04KNX è regolato in tensione e corrente ed è quindi protetto dal corto circuito. – Piccole interruzioni sulla rete elettrica, possono essere superate grazie ad un periodo di backup dell’unità di circa 200ms. – L’alimentatore bus PS00D04KNX fornisce una tensione ausiliaria di 30V DC non utilizzabile per alimentare il bus.