EELECTRON SPA - EEXIO04F01KNX MODULO DIN UNIV 4 IN/4OUT PLUS - IO04F01KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054144521275
Codice prodotto
EEXIO04F01KNX
Cod. produttore
IO04F01KNX
Produttore
EEX
EEXIO04F01KNX I dispositivi IO08F01KNX, IO04F01KNX e BO08F01KNX BO04F01KNX sono attuatori EIB/KNX da guida DIN con uscite a relè da 16A-230V AC; i dispositivi includono anche ingressi per contatti puliti (liberi da potenziale). Le uscite possono essere configurate come: • 8 uscite per controllo luci/carichi • 8 canali per controllo valvole in PWM • 4 canali per controllo tapparelle / veneziane • 4 canali per controllo valvole a 3 vie • 2 attuatori fan coil a 2 tubi È inoltre possibile combinare 2 o 3 relè con interblocco logico per il controllo di fan coil a 4 tubi / 3 velocità o combinare gruppi di relè (fino a 8) per funzioni speciali con interblocco logico. Il dispositivo include pulsanti manuali per la commutazione dei relè locali e LED per l’indicazione del funzionamento. Gli ingressi (1 ÷ 4) possono essere connessi a pulsanti, interruttori, o essere configurati come uscite per attivare singoli led di segnalazione (vedere led eelectron cod. LD00A01ACC / LD00A11ACC) e possono essere usati per comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-passo, etc. 4 ingressi sono configurabili come analogici per la connessione di sonde di temperatura NTC (vedere sonde eelectron cod. TS00A01ACC / TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus 4 misure di temperatura e gestire un semplice controllo on/off (es. termo arredi). È inoltre possibile abilitare 4 moduli termostato completi; ogni modulo termostato gestisce 2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc.. Il dispositivo include l’interfaccia di comunicazione KNX e si intende destinato all’installazione su barra DIN in quadri elettrici di distribuzione BT.


