pagina iniziale

EELECTRON SPA - EEXDM01D01ACC MODULO DIN DIMMER 1OUT - 700W SLAVE - DM01D01ACC

EELECTRON SPA
copiacopia
EELECTRON SPA - EEXDM01D01ACC MODULO DIN DIMMER 1OUT - 700W SLAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070335163

Codice prodotto

EEXDM01D01ACC

Cod. produttore

DM01D01ACC

Produttore

EEX

DIN 1 OUT 700 W - DIMMER UNIVERSALE SLAVE DM01D01ACC Il dispositivo DM01D01KNX è un dimmer KNX di potenza ad 1 canale con funzione di Dimmer Master a cui è possibile collegare fino a due moduli Slave (cod. DM01D01ACC) aventi le stesse caratteristiche di potenza del dimmer master e collegate ad esso mediante un bus locale a due fili. Il dispositivo DM01D01KNX può essere utilizzato in una delle seguenti configurazioni: – Trailing Edge: la regolazione del carico si ottiene intervenendo nella parte finale della forma d’onda della tensione in ingresso e viene utilizzato per carichi capacitivi o resistivi (tipicamente lampade alogene con trasformatore elettronico o lampade a incandescenza) – Leading Edge: la regolazione del carico si ottiene intervenendo nella parte iniziale della forma d’onda della tensione in ingresso e viene utilizzato per carichi induttivi (tipicamente trasformatori ferromagnetici o toroidali) I 3 canali sono indipendenti e possono pertanto operare ciascuno su fasi diverse di sistemi trifase purché sia rispettato il limite di 230Vac tra una fase e neutro . Il prodotto si intende dedicato all’installazione su barra DIN in quadri elettrici di distribuzione BT.