pagina iniziale

EATON - EAO216398 M22-TC CLIP TELESCOPICA - 216398

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082163983

Codice prodotto

EAO216398

Cod. produttore

216398

Produttore

EAO

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Clip telescopica per l'equalizzazione della profondità di montaggio durante il montaggio dell'interruttore, regolabile da 115-155 mm, con vite e fissaggio a scatto con, per elementi LED a 3 contatti sistema RMQ nel fissaggio base, con adattatore di centraggio, non per i pulsanti di arresto di emergenza

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON