EATON - EAOXCI3278221-00000 UNIT EV GMH V2 3.7-22 KW PRESA T2 ON-LI - XCI3278221-00000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Tensione d'ingresso - 230...400 V
Frequenza - 50 Hz
Potenza allacciata nominale - 22 kW
Numero dei punti di carica - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3553340301056
Codice prodotto
EAOXCI3278221-00000
Cod. produttore
XCI3278221-00000
Produttore
EAO
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Tensione d'ingresso:
230...400 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata nominale:
22 kW
Numero dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di carica:
22 kW
Larghezza:
263 mm
Altezza:
291 mm
Profondità:
116 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
1
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
0
Con modulo di protezione da sovratensione:
no
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Lunghezza del cavo di ricarica:
0 m
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
no
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Rilevamento della saldatura del contattore:
sì
Con disgiuntore:
no
Può essere collegato in rete come master:
sì
Può essere collegato in rete come estensione:
sì
Collegabile in rete tramite LAN:
sì
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
sì
Standard radio 4G:
no
Standard radio 5G:
no
Con contatore d'energia:
no
Con interruttore a chiave:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Gestione del carico statico integrata:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
sì
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
no
Con display:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Funzionamento e configurazione tramite app:
sì
Esportazione dei registri di ricarica:
no
Sezione conduttore collegabile:
10...10 mm²
Backend incluso nella fornitura:
no
Con contatore di energia conforme a mid:
no