EATON - EAOSL2MNM65H1C SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP65 - SL2MNM65H1C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura - Foglio/lastra da inserire
Tipo di indicazione - Su un lato/due lati
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
EAN
3660191609597
Codice prodotto
EAOSL2MNM65H1C
Cod. produttore
SL2MNM65H1C
Produttore
EAO
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura:
Foglio/lastra da inserire
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Con pittogramma:
no
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Numero di teste lampada:
8
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Diffusore luce:
Riflettore
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Potenza totale:
3.2 W
Flusso luminoso in stand-by:
60 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Fattore di potenza:
0.74
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Larghezza:
119 mm
Altezza/profondità:
49 mm
Lunghezza:
270 mm
Larghezza di montaggio:
119 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
49 mm
Lunghezza di montaggio:
270 mm
Numero di poli:
2
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto