EATON - EAOSL2MNM65G1C4A-AT SAFELITE AT 24W SA/SE 250LM 1H IP65 - SL2MNM65G1C4A-AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Applicazione a parete
Potenza totale - 2.5 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Con pittogramma - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
3660191813123
Codice prodotto
EAOSL2MNM65G1C4A-AT
Cod. produttore
SL2MNM65G1C4A-AT
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Applicazione a parete
Potenza totale:
2.5 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Con pittogramma:
sì
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Flusso luminoso in stand-by:
60 lm
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK07
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
270 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
119 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Commutazione a distanza:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
49 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo cablaggio:
Non necessario
Numero di teste lampada:
1
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Diffusore luce:
Riflettore
Larghezza di montaggio:
128 mm
Lunghezza di montaggio:
285 mm
Numero di poli:
4
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
250...250 lm
Fattore di potenza:
0.91
Altezza/Profondità di inserimento:
100 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON