EATON - EAOSL2MNM42H1C SAFELITE 24W SA/SE 300LM 1H IP42 - SL2MNM42H1C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Potenza totale - 3.2 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
3660191609573
Codice prodotto
EAOSL2MNM42H1C
Cod. produttore
SL2MNM42H1C
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Potenza totale:
3.2 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Con pittogramma:
no
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Flusso luminoso in stand-by:
60 lm
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK04
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di indicazione:
Su un lato/due lati
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Lunghezza:
270 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
119 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Foglio/lastra da inserire
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...40 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
49 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Numero di teste lampada:
8
Tipo di collegamento:
Raccordo a innesto
Diffusore luce:
Riflettore
Larghezza di montaggio:
119 mm
Lunghezza di montaggio:
270 mm
Numero di poli:
2
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Fattore di potenza:
0.74
Altezza/Profondità di inserimento:
49 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON