pagina iniziale

EATON - EAOSD3L-S-PV NH3 SINGLE POLE PV SCREW - SD3L-S-PV

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5027590419130

Codice prodotto

EAOSD3L-S-PV

Cod. produttore

SD3L-S-PV

Produttore

EAO

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tensione nominale:

1500 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Accessori fusibile, base del fusibile, extra-rapida, 500 A, DC 1500 V, 3L, UL, IEC, cartucce fusibili 3L PV, IEC 60269-1, Accessori opzionali Maniglia di estrazione fusibile FEH1500, molteplici unità possono essere collegate tra di loro

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON