pagina iniziale

EATON - EAOSD3-D-PV SD3-D-PV NH3 SINGLE POLE PV - SD3-D-PV

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - HPC3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione del cavalierino -

  • Dispositivo di orientamento -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

0051712393126

Codice prodotto

EAOSD3-D-PV

Cod. produttore

SD3-D-PV

Produttore

EAO

Dimensione:

HPC3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Esecuzione del cavalierino:

Dispositivo di orientamento:

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 630 A, DC 1500 V (IEC), DC 1000 V (UL), NH3, 1P, IEC, UL, CSA, Cartucce fusibile NH fotovoltaico, IEC 60269-1, potere di apertura 50 kA, Corpo PBT riempito con vetro, Accessori opzionali Microinterruttori, Kit di copertura, Barriere di fase, Collegamenti neutro e Maniglia di estrazione fusibile

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON