EATON - EAORT2RSO150SA3H ROUNDTECH DA INC. 150LM STD SE IP44 - RT2RSO150SA3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Potenza totale - 0.3 W
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
3660191812362
Codice prodotto
EAORT2RSO150SA3H
Cod. produttore
RT2RSO150SA3H
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Potenza totale:
0.3 W
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Con pittogramma:
no
Temperatura di colore correlata:
5700...5700 K
Flusso luminoso in stand-by:
0 lm
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK05
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
220 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
195 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
58 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Numero di teste lampada:
1
Diametro esterno:
110 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
64 mm
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diffusore luce:
Lente focus
Larghezza di montaggio:
110 mm
Lunghezza di montaggio:
200 mm
Numero di poli:
2
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
150...150 lm
Fattore di potenza:
0.5
Altezza/Profondità di inserimento:
200 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON