pagina iniziale

EATON - EAORT2R2EC4ICGL3H ROUNDTECH INC.VISIBILITA20M 3HCGL+ SAIP4 - RT2R2EC4ICGL3H

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Potenza totale - 2 W

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Con pittogramma - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191812553

Codice prodotto

EAORT2R2EC4ICGL3H

Cod. produttore

RT2R2EC4ICGL3H

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP43

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Potenza totale:

2 W

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con pittogramma:

sì

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Flusso luminoso in stand-by:

100 lm

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

233 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

187 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

110 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

1

Diametro esterno:

110 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

64 mm

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

110 mm

Lunghezza di montaggio:

200 mm

Numero di poli:

2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

40...40 lm

Fattore di potenza:

0.6

Altezza/Profondità di inserimento:

200 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello RoundTech MR EC, codice RT2R2EC4ICGL3H, con tecnologia CGLine+, lampada con luminanza 500/50cd ed autonomia 3h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP43, resistenza agli urti IK04, modalità di funzionamento SA, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Li-Ion, dimensioni 227x119x15mm. Opzionale non incluso: cornice di copertura foro RoundTech.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON