EATON - EAORT2R-RT CORN. ROTONDA PER ROUNDTECH MED. INC - RT2R-RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 110 mm
Larghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191812614
Codice prodotto
EAORT2R-RT
Cod. produttore
RT2R-RT
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
17 mm
Eaton Roundtech medio a incasso. Cornice rotonda
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


