pagina iniziale

EATON - EAOPV-6A10F PV-6A10F 6AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 - PV-6A10F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590266420

Codice prodotto

EAOPV-6A10F

Cod. produttore

PV-6A10F

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Frequenza d'esercizio nominale:

0...0 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.8 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 12 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 tipo A, 10 x 38 mm, gPV, UL PV, UL, IEC, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile CHPV1U

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON