pagina iniziale

EATON - EAOPV-40ANH1 PV-40ANH1 FUSE 40A 1000V DC PV SIZE 1 DU - PV-40ANH1

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590339377

Codice prodotto

EAOPV-40ANH1

Cod. produttore

PV-40ANH1

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente nominale:

40 A

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9 W

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 40 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, sistema a indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, protezione per i combinatori e i separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere d'interruzione 50 kA, Accessori opzionali portafusibile SD1-D-PV