pagina iniziale

EATON - EAOPV-400ANH3 PV-400ANH3 400A 1000VDC PV GR. 3 DUAL IN - PV-400ANH3

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente nominale - 400 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 3 PZ

EAN

0051712498012

Codice prodotto

EAOPV-400ANH3

Cod. produttore

PV-400ANH3

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente nominale:

400 A

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

50 W

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL FV, UL, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, protezione per i combinatori e i separatori di stringhe fotovoltaiche, UL 2579, IEC 60269-6, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile SD3-D-PV