EATON - EAOPV-400A-3L PV-400A-3L FUSE 400A 1000V 3L PV - PV-400A-3L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - gPV
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516000588
Codice prodotto
EAOPV-400A-3L
Cod. produttore
PV-400A-3L
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
gPV
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


