EATON - EAOPV-3A10-T PV-3A10-T 3AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10 X - PV-3A10-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 3 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Confezione
10 PZ
EAN
5027590506151
Codice prodotto
EAOPV-3A10-T
Cod. produttore
PV-3A10-T
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
3 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
50 kA
Classe di funzionamento:
gPV
Frequenza d'esercizio nominale:
0...0 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.3 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


