pagina iniziale

EATON - EAOPV-315ANH3 FUSE 315A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND - PV-315ANH3

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - gPV

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590506021

Codice prodotto

EAOPV-315ANH3

Cod. produttore

PV-315ANH3

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

gPV

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

44 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapida, 315 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, protezione per i combinatori e i separatori di stringhe fotovoltaiche, UL 2579, IEC 60269-6, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile SD3-D-PV

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON