pagina iniziale

EATON - EAOPV-3-5A10F PV-3-5A10F 3-5AMP 1000V DC SOLAR FERRULE - PV-3-5A10F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 3.5 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590296359

Codice prodotto

EAOPV-3-5A10F

Cod. produttore

PV-3-5A10F

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

3.5 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

potenza di taglio a tensione nominale, DC:

50 kA

Classe di funzionamento:

gPV

Frequenza d'esercizio nominale:

0...0 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.4 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 3.5 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 38 mm, gPV, gPV, UL PV, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile CHPV1U

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON