pagina iniziale

EATON - EAOPV-1A10F PV-1A10F 1AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 - PV-1A10F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590273671

Codice prodotto

EAOPV-1A10F

Cod. produttore

PV-1A10F

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

1 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Frequenza d'esercizio nominale:

0...0 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.8 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 38 mm, gPV, UL PV, UL, IEC, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile CHPV1U

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON