EATON - EAOPV-160ANH1 PV-160ANH1 FUSE 160A 1000V DC PV SIZE 1 - PV-160ANH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - gPV
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590299442
Codice prodotto
EAOPV-160ANH1
Cod. produttore
PV-160ANH1
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
gPV
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
27.5 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON