pagina iniziale

EATON - EAOPB1D EATON PROTECTION BOX 1 DIN - PB1D

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - no

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 1

  • Sovratensore - sì

  • Numero di collegamenti USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340667152

Codice prodotto

EAOPB1D

Cod. produttore

PB1D

Produttore

EAO

Con interruttore on/off:

no

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

1

Sovratensore:

sì

Numero di collegamenti USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese Euro CEE7/16:

1

Colore:

Nero/bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Senza alogeni:

no

Con coperchio:

no

Sezione del filo:

0 mm²

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Corrente nominale:

10 A

Lunghezza del cavo di alimentazione:

0 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

sì

Compatibile con Google Assistant:

sì

Codice NEMA:

Senza

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9003

Inserto centrale ruotato:

no

Angolo inserto centrale ruotato:

Altro

Temperatura di impiego:

0...40 °C

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Eaton Protection Box 1 DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscita: (1) Schuko

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON