pagina iniziale

EATON - EAOO-SLED SIRIOS LED 2H SA/SE STD - O-SLED

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5205050905458

Codice prodotto

EAOO-SLED

Cod. produttore

O-SLED

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

359 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

168 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

56 mm

Versione: Standard. Sorgente luminosa: 24 LED 1.4W 120Lm(SE)/ 4.3W 120/60Lm(SA), Batteria: NiCd HT 4,8V-1,7Ah ad alta efficienza di ultima generazione. Costruzione: Base e riflettore in policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione: IP42, IP65 con kit di protezione. Funzionamento: Permanente SA e non permanente SE selezionabile con jumper. Modalità ECO con riduzione del flusso in SA del 50%. Ricarica: 12h per modelli da 2h. Funzioni di test: testmanuale con la semplice pressione del diffusore (versioni autonome). Opzioni di installazione: Soffitto, parete, incasso murale, controsoffitto. Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza): 30m pittogrammi monofacciali e bifacciali.