EATON - EAOO-LVLD-4AA KIT DI CONVERSIONE LED 3..33V 1/3H 4AA - O-LVLD-4AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED
Potenza - 2.2 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro
Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza
Commutazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
5205050906400
Codice prodotto
EAOO-LVLD-4AA
Cod. produttore
O-LVLD-4AA
Produttore
EAO
Tipo lampada:
LED
Potenza:
2.2 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Altro
Tipo funzionamento:
Sempre alimentato / solo emergenza
Commutazione a distanza:
no
Tensione nominale:
220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Durata funzionamento nominale:
1...3 h


