pagina iniziale

EATON - EAOO-ESMAINS VELOS BASE MAINS 230V AC-DC - O-ESMAINS

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5205050904642

Codice prodotto

EAOO-ESMAINS

Cod. produttore

O-ESMAINS

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

346 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

224 mm

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

69 mm

Versione: alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Sorgente luminosa: Strip a 24 LED da 140lm. Costruzione: Corpo in policarbonato bianco, base di fissaggio in policarbonato trasparente, pannelli di segnalazione in Plexiglass© brevettato. Grado di protezione: IP20. Funzionamento: permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%. Opzioni di installazione: Soffitto, controsoffitto, incasso e sospensione. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +0 a +40°C. Distanza di visibilità: 30m e 40m.