pagina iniziale

EATON - EAOO-ESM-AT VELOS BASE SA/SE 1H AUTOTEST - O-ESM-AT

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5205050904604

Codice prodotto

EAOO-ESM-AT

Cod. produttore

O-ESM-AT

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

346 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

224 mm

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

69 mm

Versione: Autodiagnosi. Sorgente luminosa: Strip a 24 LED da 140lm, Batteria Ni-Mh HT 4,8V-1,1Ah. Costruzione: Corpo in policarbonato bianco, base di fissaggio in policarbonato trasparente, pannelli di segnalazione in Plexiglass© brevettato. Grado di protezione: IP20. Funzionamento: Non permanente SE e permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%. Ricarica: 12h per 1h. Funzioni di test: test automatici per verisoni Autodiagnosi. Opzioni di installazione: Soffitto, controsoffitto, incasso e sospensione. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +0 a +40°C. Distanza di visibilità: 30m e 40m.