pagina iniziale

EATON - EAOO-ESC VELOS BASE SA/SE 1,5H STANDARD - O-ESC

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5205050904574

Codice prodotto

EAOO-ESC

Cod. produttore

O-ESC

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

346 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

224 mm

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

69 mm

Versione: Standard. Sorgente luminosa: Strip a 24 LED da 140lm, Batteria Ni-Cd HT 4,8V-1,6Ah. Costruzione: Corpo in policarbonato bianco, base di fissaggio in policarbonato trasparente, pannelli di segnalazione in Plexiglass© brevettato. Grado di protezione: IP20. Funzionamento: Non permanente SE e permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%. Ricarica: 12h per 1,5h. Inibizione e modo di riposo: Inibizione con interruttore e rest-mode con telecomando TLU. Funzioni di test: Pulsante di test integrato, test manuale con telecomando TLU. Opzioni di installazione: Soffitto, controsoffitto, incasso e sospensione. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +0 a +40°C. Distanza di visibilità: 30m e 40m.