EATON - EAOO-BK1 CONVERTALITE BK1 36W - O-BK1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 36 W
Tipo lampada - Altro
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo
Commutazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
5205050900514
Codice prodotto
EAOO-BK1
Cod. produttore
O-BK1
Produttore
EAO
Potenza:
36 W
Tipo lampada:
Altro
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Tasto di controllo
Commutazione a distanza:
no
I kit di conversione Convertalite sono da installare all’interno di corpi illuminanti unitamente alla batteria fornita in dotazione. Funzione: SA/SE. Autonomia(h): 1h. Potenza max.lampada (W): 36W. Batteria NiCd HT: 3,6V - 1,7Ah.


