pagina iniziale

EATON - EAONXL250 NEXILITE 24W 250LM SE 1H - NXL250

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Potenza totale - 1.4 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3660191600938

Codice prodotto

EAONXL250

Cod. produttore

NXL250

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Potenza totale:

1.4 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK03

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Lunghezza:

290 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

110 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...30 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

40 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

24

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Riflettore

Larghezza di montaggio:

95 mm

Lunghezza di montaggio:

272 mm

Numero di poli:

2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Fattore di potenza:

0.442

Altezza/Profondità di inserimento:

96 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello NexiLite, codice NXL250, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 250lm ed autonomia 1h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP40, resistenza agli urti IK03, modalità di funzionamento SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 290x110x40mm. Accessori per l’installazione (opzionali non inclusi): in superficie con cornice NEXI-FR, in superficie con grado IP65 tramite kit NEXI-IP, incasso murale con NEXI-RB, su controsoffitto con kit NEXI-FC. L’apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali monofacciali NEXI-PICTO o bifacciali NEXI-PLEX.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON